DF0654LLUC4

NTN
DF0654LLUC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040268
N° MFRDF0654LLUC4
Prix66.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DF0654LLUC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040268
N° MFRDF0654LLUC4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix66.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DF0654LLUC4 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DF0654LLUC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359469424
  • CUP_NON
    4547359469424
  • Poids
    0.46 lb
  • Description
    DF0654LLUC4 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le DF0654LLUC4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur de 23 mm, une conception droite, doublement scellé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif