62/28

NTN
62/28

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040278
N° MFR62/28
Prix43.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
62/28

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040278
N° MFR62/28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
62/28 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2190 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62/28
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359344264
  • CUP_NON
    4547359344264
  • Poids
    0.37 lb
  • Description
    62/28 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 62/28 comprend un diamètre d'alésage de 28 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 58 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif