63/22
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 56 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040283
N° MFR63/22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 56 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040283
N° MFR63/22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
63/22 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    56 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63/22
  • CUP_NON
    4012801164887
  • Poids
    0.46 lb
  • Description
    63/22 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63/22 présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 56 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues