Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale7 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure7 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.23000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale447 lbf
- Capacité de charge statique radiale175 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant38ZZST
- CUP_NON097741067850
- Poids0.04 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Description38 ZZST BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d’alésage de 8 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur globale de 7 mm.