Aperçu
Description du fabricant
39 000 BRG
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 30 métrique très petite convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux appareils similaires
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage9 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale8 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.315 po
- Rayon du filet0.012 po
- Série30 métrique Très petit
- Capacité de charge dynamique radiale1030 lbf
- Capacité de charge statique radiale440 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant39K
- Numéro CUP du fabricant087796047617
- CUP_NON087796047617
- Poids0.04 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petits modèles métriques de la série 30 conviennent bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description39 000 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un alésage droit de 9 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur globale de 8 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité