629

NTN
629

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 9 mm, diamètre extérieur : 26 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040352
N° MFR629
Prix21.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
629

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 9 mm, diamètre extérieur : 26 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040352
N° MFR629
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
Prix21.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
629 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Standard
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Rpm max.
    35000 tr/min
  • Série
    Micro
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    629
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359011128
  • CUP_NON
    4547359011128
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    629 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 629 présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif