Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage9 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale8 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure8 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.34000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série30
- Capacité de charge dynamique radiale1040 lbf
- Capacité de charge statique radiale441 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant39FF
- CUP_NON097741010009
- Poids0.17 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description39 FF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 39FF présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm.