Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage9 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale8 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.33000 tr/min
- Capacité de charge statique radiale1944 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant99039
- CUP_NON662300031209
- Poids0.040 lb
- Description629-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 99039 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 9mm alésages avec un diamètre extérieur de 26mm et une largeur de 8mm , doublement scellé pour une longue durée de vie.