Aperçu
Description du fabricant
WC87039 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage9 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale12.70 mm
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.3860 po, 9.804 mm
- Rayon du filet0.0236 po, 0.600 mm
- Capacité de charge dynamique radiale1030 lbf
- Capacité de charge statique radiale440 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantWC87039
- Numéro CUP du fabricant4547359507782
- CUP_NON4547359507782
- DescriptionWC87039 BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe WC87039 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 9 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 12.70 mm, un joint unique et un blindage pour la protection.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité