Motion
TMB205

NTN
TMB205

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040575
N° MFRTMB205
Prix70.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB205

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040575
N° MFRTMB205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TMB205 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB205
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359201086
  • CUP_NON
    4547359201086
  • Poids
    0.28 lb
  • Description
    TMB205 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le TMB205 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif