Aperçu
Description du fabricant
BL206 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur16 mm
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.12000 tr/min
- SérieBL
- Capacité de charge dynamique radiale2150 kgf
- Capacité de charge statique radiale1660 kgf
- Numéro de catalogue du fabricantBL206
- Numéro CUP du fabricant029176000041
- CUP_NON029176000041
- Poids0.46 lb
- DescriptionBL206 BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105032
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe BL206 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 62 mm pour l'utilisation de machines.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature