Motion
206-Z

SKF
206-Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00040609
N° MFR206-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
206-Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00040609
N° MFR206-Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
206 Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    2
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3660 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206-Z
  • CUP_NON
    7316577055576
  • Poids
    0.48 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    206 Z BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale présente un diamètre d'alésage de 30 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif