BL206ZNR

NSK
BL206ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040628
N° MFRBL206ZNR
Prix96.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL206ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040628
N° MFRBL206ZNR
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
Votre prix96.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL206ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL206ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032103
  • CUP_NON
    029176032103
  • Poids
    0.46 lb
  • Description
    BL206ZNR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL206ZNR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 30 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 62 mm pour l'utilisation de machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif