Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.11000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série200-M
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale5150 lbf
- Capacité de charge statique radiale3820 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant206MFG
- CUP_NON097741003490
- Poids0.52 lb
- Description206 MFG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde offre un alésage de 30 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 16 mm pour une utilisation polyvalente.