BL207ZZ

NSK
BL207ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040659
N° MFRBL207ZZ
Prix112.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL207ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040659
N° MFRBL207ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix112.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL207ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    BL
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la poussière et à l’eau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2830 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2250 kgf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL207ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027949
  • CUP_NON
    029176027949
  • Poids
    0.64 lb
  • Description
    BL207ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL207ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif