CS208LLU

NTN
CS208LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040695
N° MFRCS208LLU
Prix215.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CS208LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040695
N° MFRCS208LLU
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
Votre prix215.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS208LLU BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Série
    CS2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS208LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359056808
  • CUP_NON
    4547359056808
  • Poids
    0.79 lb
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Description
    CS208LLU BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale CS208LLU présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif