BL208Z

NSK
BL208Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040713
N° MFRBL208Z
Prix114.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL208Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040713
N° MFRBL208Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix114.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL208Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL208Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176000072
  • CUP_NON
    029176000072
  • Poids
    0.84 lb
  • Description
    BL208Z BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL208Z est un roulement à billes à rainure profonde radial de 40 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 80 mm pour l'utilisation de machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif