Aperçu
Description du fabricant
208 MG BRG
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure18 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.8500 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série62
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale7550 lbf
- Capacité de charge statique radiale5960 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant208MG
- CUP_NON097741004084
- Poids0.90 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description208 MG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 208MG est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm, idéal pour une utilisation industrielle générale.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité