BL208ZNR

NSK
BL208ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040739
N° MFRBL208ZNR
Prix136.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL208ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040739
N° MFRBL208ZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL208ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Série
    BL
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2940 kgf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL208ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027963
  • CUP_NON
    029176027963
  • Poids
    0.84 lb
  • Description
    BL208ZNR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL208ZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm pour une utilisation de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif