Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale19 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.8500 tr/min
- Série2
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale7910 lbf
- Capacité de charge statique radiale6740 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant209-2Z
- CUP_NON7316577295507
- Poids1.05 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description209 2Z BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 209-2Z présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.