209MFFG

MRC (SKF)
209MFFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 85 mm, largeur 19 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040779
N° MFR209MFFG
Prix152.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
209MFFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 85 mm, largeur 19 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040779
N° MFR209MFFG
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
Votre prix152.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
209 MFFG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    62
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7310 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    209MFFG
  • CUP_NON
    097741004268
  • Poids
    1.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    209 MFFG BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 209MFFG présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif