209WG
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00040783
N° MFR209WG
Prix257.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00040783
N° MFR209WG
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
Votre prix257.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRG 209 WG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.748 po
  • Rayon du filet
    0.049 po
  • Rpm max.
    4620 tr/min
  • Série
    200
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    209WG
  • Numéro CUP du fabricant
    087796041684
  • CUP_NON
    087796041684
  • Poids
    1.02 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Configuration à billes de capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Régime de fonctionnement maximal
    5555.556 tr/min (graisse), 6666.667 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    BRG 209 WG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 209WG présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif