Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale19 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointJoint sans contact
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale8840 lbf
- Capacité de charge statique radiale7310 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant209MFG
- CUP_NON097741004275
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description209 MFG BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 209MFG est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un blindage unique, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm, idéal pour les machines et équipements industriels.