Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure20 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.7000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série62
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale8790 lbf
- Capacité de charge statique radiale7760 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant210MF
- CUP_NON097741004480
- Poids1.12 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description210MF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 210MF présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm.