Motion
BL210ZNR

NTN
BL210ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040841
N° MFRBL210ZNR
Prix172.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL210ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040841
N° MFRBL210ZNR
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
Prix172.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL210ZNR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL210ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359028119
  • CUP_NON
    4547359028119
  • Poids
    1.13 lb
  • Description
    BL210ZNR BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL210ZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif