Motion
210-ZNR

SKF
210-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040842
N° MFR210-ZNR
Price$160.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
210-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040842
N° MFR210-ZNR
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
Votre prix160.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
210 ZNR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    2
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7750 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    210-ZNR
  • CUP_NON
    7316576679742
  • Poids
    1.18 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    210 ZNR BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 210-ZNR présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif