Motion
212

SKF
212

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040907
N° MFR212
Price$240.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
212

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040907
N° MFR212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$240.79/each

Aperçu

Description du fabricant
212 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    2
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11240 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    212
  • CUP_NON
    7316576679810
  • Poids
    1.91 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    212 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 212 présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif