Motion
BL212NR

NSK
BL212NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00040928
N° MFRBL212NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL212NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00040928
N° MFRBL212NR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL212NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL212NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032196
  • CUP_NON
    029176032196
  • Description
    BL212NR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL212NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif