Motion
212-ZNR

SKF
212-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040940
N° MFR212-ZNR
Prix299.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
212-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040940
N° MFR212-ZNR
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
Prix299.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
212 ZNR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    2
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11240 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    212-ZNR
  • CUP_NON
    7316576679872
  • Poids
    1.98 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    212 ZNR BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 60 mm, blindage unique, diamètre extérieur de 110 mm et largeur de 22 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues