Motion
212 2ZNR

SKF
212 2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040947
N° MFR212 2ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
212 2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040947
N° MFR212 2ZNR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
212 2ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Cote de précision
    ABEC3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    212 2ZNR
  • CUP_NON
    7316577292810
  • Poids
    1.86 lb
  • Description
    212 2ZNR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 212 2ZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues