Motion
213WDN
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040958
N° MFR213WDN
Prix374.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040958
N° MFR213WDN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix374.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213 WDN BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.906 po
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Rpm max.
    3240 tr/min
  • Série
    200
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8990 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    213WDN
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066557
  • CUP_NON
    087796066557
  • Poids
    2.66 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Configuration à billes de capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Régime de fonctionnement maximal
    3846.154 tr/min (graisse), 4615.385 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    213 WDN BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 213WDN présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif