Motion
BL213Z

NSK
BL213Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040959
N° MFRBL213Z
Prix253.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL213Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040959
N° MFRBL213Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix253.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL213Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    BL
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    60000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL213Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032226
  • CUP_NON
    029176032226
  • Poids
    2.31 lb
  • Description
    BL213Z BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL213Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 65 mm avec double joint et diamètre extérieur de 120 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif