Motion
BL213ZZ

NSK
BL213ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040966
N° MFRBL213ZZ
Prix284.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL213ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040966
N° MFRBL213ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix284.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL213ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL213ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032233
  • CUP_NON
    029176032233
  • Poids
    2.20 lb
  • Description
    BL213ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL213ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 65 mm avec deux blindages et un diamètre extérieur de 120 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif