Motion
213-2Z

SKF
213-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040969
N° MFR213-2Z
Prix314.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
213-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040969
N° MFR213-2Z
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
Prix314.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Description
    213 2Z BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    7316577292827
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    213-2Z
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13150 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    2
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Poids
    2.51 lb
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 213-2Z présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues