Motion
BL213ZNR

NSK
BL213ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040982
N° MFRBL213ZNR
Prix304.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL213ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040982
N° MFRBL213ZNR
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
Prix304.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL213ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL213ZNR
  • CUP_NON
    029176028052
  • Poids
    1.11 lb
  • Description
    BL213ZNR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL213ZNR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 65 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 120 mm pour l'utilisation de machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif