Motion
213-ZNR

SKF
213-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040986
N° MFR213-ZNR
Prix288.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
213-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00040986
N° MFR213-ZNR
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
Prix288.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213 ZNR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    2
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13150 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    213-ZNR
  • CUP_NON
    7316576679933
  • Poids
    2.51 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    213 ZNR BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 65 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm pour les utilisations radiales scellées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues