Motion
214

SKF
214

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041001
N° MFR214
Prix306.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
214

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041001
N° MFR214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix306.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
214 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    2
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14720 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    214
  • CUP_NON
    7316576679957
  • Poids
    2.73 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    214 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 70 mm, ouvert, diamètre extérieur de 125 mm et largeur de 24 mm pour utilisation radiale et rainurée profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues