Motion
214WD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041005
N° MFR214WD
Prix283.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041005
N° MFR214WD
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
Prix283.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
214 WDN BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    214 WDN BRG
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    087796066670
  • Largeur de la bague intérieure
    0.945 po
  • Dégagement interne
    R
  • Numéro de catalogue du fabricant
    214WD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066670
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Configuration à billes de capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Régime de fonctionnement maximal
    3571.429 tr/min (graisse), 4285.714 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Rpm max.
    3080 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15800 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Poids
    2.7 lb
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 70 mm, blindage unique, diamètre extérieur de 125 mm et largeur de 24 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif