Motion
214MF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041007
N° MFR214MF
Prix350.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041007
N° MFR214MF
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
Prix350.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
214 MF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    62
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    214MF
  • CUP_NON
    097741005326
  • Poids
    2.73 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    214 MF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 214MF présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif