Motion
BL216Z

NTN
BL216Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041082
N° MFRBL216Z
Prix440.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL216Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041082
N° MFRBL216Z
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
Prix440.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL216Z BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Série
    BL2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL216Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359028553
  • CUP_NON
    4547359028553
  • Poids
    3.56 lb
  • Description
    BL216Z BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale BL216Z présente un diamètre d'alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues