Motion
216 NR

SKF
216 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041095
N° MFR216 NR
Prix385.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
216 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 26 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041095
N° MFR216 NR
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
Votre prix385.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
216 NR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    2
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    216 NR
  • CUP_NON
    7316576680076
  • Poids
    3.55 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    216 NR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 26 mm, adapté à une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues