Aperçu
Description du fabricant
217 MFF BRG
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale28 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure28 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.4300 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série62
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale19800 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant217MFF
- CUP_NON097741005845
- Poids4.13 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description217 MFF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 217MFF est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 85mm , un double blindage et un diamètre extérieur de 150mm , parfait pour les applications lourdes.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité