Motion
217 2ZJ

SKF
217 2ZJ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041127
N° MFR217 2ZJ
Prix394.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
217 2ZJ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041127
N° MFR217 2ZJ
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
Prix394.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
217 2ZJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    217 2ZJ
  • CUP_NON
    7316570002959
  • Poids
    4.13 lb
  • Description
    217 2ZJ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 217 2ZJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues