Motion
BL218Z

NTN
BL218Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041145
N° MFRBL218Z
Prix640.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL218Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041145
N° MFRBL218Z
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
Votre prix640.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL218Z BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Série
    BL2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL218Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359028676
  • CUP_NON
    4547359028676
  • Poids
    5.16 lb
  • Description
    BL218Z BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale présente un diamètre d'alésage de 90 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur globale de 30 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues