Motion
218MFF

MRC (SKF)
218MFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041150
N° MFR218MFF
Prix715.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
218MFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041150
N° MFR218MFF
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
Votre prix715.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
218 MFF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    62
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    218MFF
  • CUP_NON
    097741005982
  • Poids
    5.53 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    218 MFF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 218MFF présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif