Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.4000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série200-M
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale22700 lbf
- Capacité de charge statique radiale24300 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant218MFG
- CUP_NON097741005999
- Poids5.20 lb
- Description218 MFG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure profonde/radiale présente un diamètre d'alésage de 90 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur globale de 30 mm.