Motion
TMB219Z

NTN
TMB219Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041179
N° MFRTMB219Z
Prix883.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB219Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041179
N° MFRTMB219Z
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
Prix883.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TMB219Z BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2598 po, 32.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po, 2.500 mm
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB219Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359858532
  • CUP_NON
    4547359858532
  • Poids
    6.35 lb
  • Description
    TMB219Z BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le TMB219Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 32 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues