Motion
BL219ZZ

NSK
BL219ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041183
N° MFRBL219ZZ
Prix684.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL219ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041183
N° MFRBL219ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix684.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL219 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    BL
  • Capacité de charge dynamique radiale
    121000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    123000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL219ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068133
  • CUP_NON
    029176068133
  • Poids
    5.95 lb
  • Description
    BL219 ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL219ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 95 mm avec deux blindages et un diamètre extérieur de 170 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif