Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale32 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure32 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.3800 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série62
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale25000 lbf
- Capacité de charge statique radiale26500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant219MFF
- CUP_NON097741006101
- Poids6.40 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description219MFF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 219MFF présente un diamètre d'alésage de 95 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 32 mm.