Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Largeur totale34 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Matériau de la cageCage en acier
- Pays d’origineJP
- DescriptionBL220 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105032
- CUP_NON029176028106
- Dégagement interneC3
- Numéro de catalogue du fabricantBL220
- Numéro CUP du fabricant029176028106
- Rpm max.4000 tr/min
- Norme de mesureMétrique
- Largeur de l’anneau extérieur34 mm
- Cote de précisionABEC1, P0
- Capacité de charge dynamique radiale135000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Poids7.94 lb
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe BL220 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 100 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur ouverte de 34 mm pour plus de polyvalence.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu